曜日別特売
- ホコリ取り手袋 20枚入り アストロ 59222847

- ホコリ取り手袋 20枚入り アストロ 59222847
- ホコリ取り手袋 20枚入り アストロ 59222847
- ホコリ取り手袋 20枚入り アストロ 59222847
- ホコリ取り手袋 20枚入り アストロ 59222847
- ホコリ取り手袋 20枚入り アストロ 59222847
- ホコリ取り手袋 20枚入り アストロ 59222847

ホコリ取り手袋 20枚入り

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59222847品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

【サッと簡単お掃除ミトン】手にはめてサッと拭くだけで簡単に掃除できるミトン型のお掃除クロス。

用途【細かいホコリをキャッチ】ギザギザカットのフチでホコリをかき出し、デゴボコの表面がホコリをキャッチ。【左右兼用・フリーサイズ】左右兼用のフリーサイズで両面使える。20枚入りの使い捨てタイプなので衛生的。【さまざまな場所に使える】PC、キーボード、TV、コード類、照明、サッシの溝、ブラインドの掃除などに便利。材質ポリエステル寸法(mm)(約)幅200×全長225ホワイト質量(g)84
注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする