マルチな整理袋 プチローズ 2枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59222856 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

【通気性に優れた不織布製の衣類収納袋】通気性の良い不織布製の衣類用収納袋。オフシーズンの洋服をホコリから守る。折りたたんだ洋服を収納するのにちょうどよいサイズ。

用途【前面は透明・ダブルジップファスナー】前面は透明になっているので、収納したまま中身の確認ができ探す手間いらず。ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、洋服の出し入れがスムーズ。【重ねたり棚上に並べたりしやすい高さ】クローゼットの中に積み重ねて置いたり、棚上に並べて置いたりしやすい高さ。【小物類の収納にも活躍・折りたためる】小さめのバッグや帽子、ストールやマフラー、手袋などのファッション小物の収納にも便利。使わないときは折りたためる。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン ホワイト系 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×200 収納の目安厚手セーターなら3〜5枚・薄手シャツなら10〜12枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする