アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
和装小物 収納袋 20枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59222865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
【通気性の良い不織布製の袋】通気性の良い不織布で和装小物を湿気やホコリから守り保管。
用途
【和装小物の収納にピッタリ】草履や下駄などの履物や、バッグ、帯、小物類などの収納に。【持ち出し袋としても使える】浴衣や単衣などを持ち運ぶ際の持ち出し袋としてもぴったり。【着物収納ケースとセットで】和装小物をまとめて収納し、別売りの着物収納ケースと一緒に使っても。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
360×500
色
ホワイト
質量(g)
190