着物保管袋 2枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59222917 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製の着物収納袋。大切な着物をホコリから守り保管。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーでL字に開く。ファスナー開閉時に着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【程よい透け感・折りたためる】ほどよく透ける透け感で収納したまま着物の柄を確認できる。使わないときは折りたためてコンパクトになる。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)15 寸法(幅W×長さL)(mm)390×920 収納の目安着物(浴衣)1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする