衣類整理袋3枚組(シンプルグレイ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59222935 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布製で、衣類をホコリや汚れからしっかりガード。

用途
【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布製で、衣類をホコリや汚れからしっかりガード。
【オフシーズンの保管に】次のシーズンまで衣類を大切に収納・保管できる。落ち着いたグレーカラー。
【透明窓・ファスナー付き】透明窓付きで中身が一目でわかる。ファスナーも大きく開き、出し入れラクラク。
【スッキリ収納】3枚組で、たくさんの衣類をすっきり収納できる。小物やおもちゃなどの保管にも便利。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン グレー 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200 収納の目安厚手セーター5〜7枚・薄手シャツ20〜25枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする