ハンガーラックカバー チューリップ柄

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59222987 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【通気性の良い不織布製ハンガーラックカバー】通気性の良い不織布製のハンガーラックカバー。ハンガーラックに掛けた衣類をホコリから守る。

用途【衣類が見える透明窓・センタースリット入り】片面に透明窓付きで衣類が見えて管理しやすい。センタースリットで衣類の出し入れがスムーズ。【落下防止ひも付き・クローゼットで使っても】両サイドのひもで簡単にパイプに固定でき、ズレ・ずり落ちを防ぐ。クローゼット内でも使える。【レトロでかわいい・使わないときはたためる】チューリップなどのお花をプリントしたレトロでかわいいデザイン。使わないときは折りたためる。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン チューリップ柄 質量(g)170 寸法(幅W×長さL)(mm)900×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする