アストロ
アストロの トイレ用品
アストロの 便座シート
便座シート70枚入り
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223021
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【特殊接着剤によるズレ防止 】接着面が従来の便座シートのように衣服が触れたり、体を動かした時の微風でズレや脱落を防止。
用途
【 持ち運び便利 】持ち運びに便利なコンパクトサイズ。【 清潔・安心 】シートは抗菌加工で清潔で安心。【 そのまま流せる 】使用後はそのままトイレに流せて便利。【すぐに使える】中抜きタイプ
材質
抗菌加工紙、ポーチ:ポリエチレン
寸法(mm)
380×430 【携帯ポーチ】85×120
質量(g)
237