帯収納袋 三方開き 3枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59223030 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物の帯をホコリから守り保管できる。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので帯の出し入れがスムーズ。ファスナー開閉時に帯を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐカバー布付き。【中身が見える透明窓・たためる】透明窓が付いているので袋を開けずに帯の色や柄の確認ができ管理しやすい。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)180 寸法(幅W×長さL)(mm)390×920 収納の目安帯:1〜2本(厚さにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする