帯収納袋 和モダン柄 3枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59223039 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【通気性に優れた不織布で保管】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の帯収納袋。大切な着物の帯をホコリから守り保管。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー挟み込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので帯の出し入れがスムーズ。ファスナーによる挟み込みを防ぐ布付き。【透明窓付き・折りたたみ可能】透明窓付きで入れたまま帯の色や柄の確認ができ管理しやすい。淡いグリーンの生地にオリジナルのモダンな和柄をプリント。使わないときは折りたためてコンパクトになるので場所を取らずに保管可能。子ども用の着物や浴衣の収納にも使える。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン グリーン系 質量(g)230 寸法(幅W×長さL)(mm)640×360 収納の目安帯:1〜2本(厚さにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする