アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
炭入着物保管袋 2枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223066
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで着物や浴衣を消臭しながら保管。
用途
【通気性に優れた不織布製】湿気やにおいがこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物を消臭しながらホコリから守り保管できる。
【ファスナー巻き込みから守る】通気性に優れ厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。ファスナーで着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。
材質
ポリプロピレン・活性炭
色
ホワイト系
質量(g)
190
寸法(幅W×長さL)(mm)
390×920
収納の目安
着物(浴衣)1枚