アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
活性炭毛布保存袋 2枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223127
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。
用途
【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。
【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。
材質
ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布なら2枚・薄手毛布や軽寝具なら3〜4枚