アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
靴・バッグ収納袋 40枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【シースルー仕様】軽くて薄手の素材で中身が透けて見えるので管理しやすく、衣替えの際にも重宝。
用途
【たっぷり40枚】引っ越しの際の荷物の仕分けや、小物の収納、事業の消耗品など様々な用途で使える。【ラッピングにも】リボンで結んで、ギフトバッグや、贈り物のラッピング用などとしてもオススメ。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×500×1