用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。
材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
色グレー
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200
収納の目安セーターやトレーナーなら5〜7枚・長袖シャツなら20〜25枚/袋1枚あたり