アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ロングカバー ブラック 3枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223179
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【通気性の良い不織布製の衣類カバー】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の衣類カバー。
用途
【ファスナー式で出し入れがスムーズ】掛けたまま、衣類を正面からスムーズに取り出せるファスナー式。
【下部(底)閉じ仕様で全方位をカバー】下部(底)が閉じられているので、ホコリの付着をしっかり防げる。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
210
寸法(幅W×長さL)(mm)
550×1300