アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
両面不織布カバー 10枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223188
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【両面不織布の衣類カバー】両面とも通気性の良い不織布のカバーで衣類をホコリから守り保管。
用途
【下部開き・ロング丈にも】下部が開いているのでワンピースやコートなどのロング丈にも対応。
【ハサミで切っても使える】洋服の丈に合わせて、すそをハサミでカットして使うこともできる。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1000