羽毛布団収納袋持手付 シンプルグレー 2枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59223240 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの羽毛布団をホコリから守り保管。

用途【立てて保管・透明窓付き】縦型でクローゼットなどに立てて収納でき、中身が見える便利な透明窓付き。【持ち手で簡単に持ち運び】持ち手付きでクリーニングに出す際や引っ越しの際なども持ち運びがしやすい。【コの字ダブルファスナー】ダブルジップファスナーでコの字に大きく開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン グレー 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×500 収納の目安羽毛布団1枚シングル〜ダブルサイズまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする