アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
両面不織布カバー ロング用 10枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223276
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの衣類や冠婚葬祭用の服をホコリから守り保管。
用途
【クローゼットがスッキリ】ハンガーに掛けた洋服の上から被せるだけの簡単カバー。クローゼットがスッキリ。【洋服の毛玉や傷みを軽減】カバーを掛けておくことで保管中に洋服同士が擦れるのを防ぎ、毛玉や傷みを軽減。【裾をハサミでカット可能】カバーの裾をハサミでカットすることもできるので、洋服の長さに合わせて使える。スーツのジャケット、ロングコート、ワンピース、ドレス、礼服、喪服などの保管に。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
430
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1300