アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
珪藻土入り消臭毛布保存袋2枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223301
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。大切な毛布や軽寝具などをにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる毛布や軽寝具などの出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布:2枚