用途【通気性の良い全面不織布製の収納ケースと中身が見える保管袋】収納ケースは全ての面が通気性の良い不織布製。保管袋は通気性の良い不織布×中身が見えるクリア素材。【保管袋はひも開閉・収納ケースはコの字開きダブルファスナー】保管袋の開閉は2か所のひもを結ぶかほどくだけ。ファスナーを使用していないので着物を傷つける心配いらず。保管袋やたとう紙に着物を入れたままケースに収納可能。:収納ケースはダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン
寸法(mm)【保管袋】920×400
色【収納ケース】グレー、【保管袋】ホワイト
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ケース】940×400×70
収納の目安収納ケース/保管袋・たとう紙に入った着物(浴衣)1〜2枚、保管袋/着物(浴衣)1枚