着物が見える クリア収納袋5枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59223398 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【中が見える透明×通気性の良い不織布】表面は全て透明で収納したまま中の着物の色や柄がはっきり見える。

用途
【ひも開閉で着物を傷つける心配いらず】袋の開閉は2か所のひもを結ぶかほどくだけ。ファスナーを使用していないので着物を傷つける心配いらず。
【持ち込みでの着付けの際の持ち運びに】ひもは生地に縫い込んでいるので取れにくい。美容院での持ち込み着付けの際の持ち運びにも便利。
【たとう紙よりも丈夫で破れにくく軽い】たとう紙より丈夫で破れにくく軽いので扱いやすい。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン クリア&ホワイト 質量(g)249 寸法(幅W×長さL)(mm)400×920 収納の目安着物(浴衣)1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする