アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
羽毛布団を小さく収納するケース 紺 3枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223425
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
【軽圧縮】 押さえベルトでとめるだけでコンパクト収納
用途
【簡単コンパクト収納】軽圧縮なので羽毛を傷めにくく、ふかふか感や暖かさを次のシーズンまでキープ。
【通気性に優れた不織布製】羽毛布団をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。
【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので、次に使うとき探す手間が省ける。
【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる羽毛布団も出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
457
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×500×150
収納の目安
シングルサイズの羽毛布団1枚