アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 除湿剤・乾燥剤
色が変わる 吸湿スティック 2本組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
【シリカゲルを詰めた乾燥剤】吸湿することで色が変わるシリカゲルを詰めたスティック乾燥剤。
用途
【お部屋の結露や湿気対策に】気になる窓の結露、クローゼットやタンスの中などの湿気対策に。
【下駄箱やトイレの消臭にも】におい成分を吸着し消臭する効果もあるので下駄箱やトイレにも。
【折り曲げて使えるので便利】折り曲げることもできるので、ハンガーに掛ければ衣類の除湿も。
材質
不織布・B形シリカゲル
色
ホワイト
質量(g)
1090
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×900
吸湿量(mL)
250(1本)