アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
マチ付ロング用カバー5枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223538
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
【マチ付きでゆったり・シワになりにくい】
用途
シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままホコリや汚れから守る衣類カバー。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL)(cm)
60×140
マチ(cm)
7