幅広マチ付ロング用カバー5枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59223565 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【幅広マチ付きで衣類をまとめて収納可能】

用途シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままホコリや汚れから守る衣類カバー。幅広マチ付きで厚手の衣類や複数枚の洋服をまとめて収納可能。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン ホワイト 質量(g)420 寸法(幅W×長さL)(cm)60×140 マチ(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする