アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
帯収納袋 三方開き 6枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223581
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物の帯をホコリから守り保管できる。
用途
【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。
【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので帯の出し入れがスムーズ。ファスナー開閉時に帯を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐカバー布付き。
【中身が見える透明窓・たためる】透明窓が付いているので袋を開けずに帯の色や柄の確認ができ管理しやすい。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
360
寸法(幅W×長さL)(mm)
360×640
収納の目安
帯:1〜2本(厚さにより異なる)