消臭炭入D&D吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート8枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59223617 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

【特殊な繊維で吸湿し防ダニ】シリカゲルの約2〜3倍の吸湿性がある繊維と活性炭を使用。湿気を吸収することでダニの発生を抑制。

用途【クローゼットやハンガーに】クローゼット内のハンガーパイプに吊り下げたり、ハンガーのバーに掛けたりして使える。【活性炭シートで衣類を脱臭】活性炭のチカラでにおいの元となる物質を吸着。オフシーズンの衣類などを脱臭しながら保管。【干し時が分かるセンサー付】干し時が分かるセンサー付き。湿気を吸っても吸収性能は天日干しで回復し繰り返し使えるので経済的。衣装ケース、タンスやチェストの引き出し、収納ケースの中、押入れの中などに入れても使える。 材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)・活性炭シート チャコール 質量(g)400 備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。 寸法(幅W×長さL)(mm)18×505(フック含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする