用途【通気性の良い不織布製】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。【コの字に開く】収納袋はたとう紙より軽くて柔らかいので扱いやすく、色・柄の確認ができる小窓付き。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管。3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。収納袋にはファスナー開閉時に着物の巻き込みを防ぐカバー布付き。【ネームホルダー・防虫剤入れ・持ち手付き】ケースにはネームホルダー付きで中身を書いたメモを入れられる。内側2箇所に防虫剤入れポケット付き。両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。
材質ケース:ポリプロピレン 袋:ポリプロピレン
色ネイビー&ホワイト
質量(g)610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】960×400×130
寸法(幅W×長さL)(mm)【袋】390×920
収納の目安ケース:着物(浴衣)なら3〜4枚または着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納可能・袋(1枚あたり):着物(浴衣)1枚