ドライ&ドライ吸湿防ダニ衣類収納袋 4個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59223669 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【通気性の良い不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの衣類などをホコリから守り保管。

用途【強力吸湿繊維で防ダニ】湿気を強力に吸収する特殊繊維入り。湿気を取り除くことでダニの繁殖を抑制。【透明窓で中身が分かる】前面の大きな透明窓で袋を開けずに中身が分かるので、探す手間が省ける。【衣類の出し入れが簡単】ダブルスライダーでコの字に三辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。 材質表裏面/ポリプロピレン 中材/ポリエステル、合成繊維(アクリレート系) 透明窓/ポリエチレン ブルー 質量(g)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200 収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする