アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
不織布 衣類カバー スーツサイズ 50枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223687
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布製のカバーで衣類を湿気やホコリから守り保管。
用途
【クローゼットがスッキリ】カバーを掛けて洋服を収納することで、クローゼット内がスッキリ。
【洋服の毛玉や傷みを防止】1枚ずつカバーをしておくことで洋服同士が擦れず、毛玉や傷みを防止。
【裾をハサミでカット可能】裾をハサミでカットすることができるので、洋服の長さに合わせて使える。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
1250
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1000