アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
中身が見える 活性炭クローゼットカバー 3枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。
用途
【シワをつけずに衣類を保管】シワをつけたくない衣類をまとめて吊り下げたまま保管。下部が開いているのでロングコートやワンピースなどの丈の長い衣類も収納できる。
【クローゼット内がスッキリ】複数枚を使用すればシーズンごと、家族ごと、用途ごとに分けてまとめて保管できる。クローゼット内を整頓できスッキリ。透明窓で中身の確認ができる。サイドファスナーで衣類の出し入れがスムーズ。ハンガーに掛けたまま衣類の出し入れが可能。
材質
ポリプロピレン・活性炭シート・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×600×1100
収納の目安
衣類4〜6枚