アストロ
アストロの トイレ用品
アストロの その他トイレ用品
消臭!おしっこぐんぐん吸収パッド100個組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223757
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
【吸水力の高い合成繊維を使用】吸水力の高い合成繊維を織り込んだおしっこを吸うパットです。
用途
隙間からモレたおしっこをキャッチ。便器や便座裏、床面が汚れるのを防ぎ、トイレを清潔に保ちます。アンモニア臭を消臭し、使っている間に臭くなることを防ぎます。
使うときにペタっと貼って、使い終わったらサッと剥がして捨てるだけのカンタンお掃除。剥がしやすいけどずれにくい粘着式を採用。おしっこの飛び散りを防いで、便器や床面のふき掃除の手間を軽減します。
材質
材質:ポリエステル・合成繊維(アクリレート系)・粘着剤:TPE
色
ブルー
質量(g)
450
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×170×6