シューズケース 巾着袋 ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59223766 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

【通気性に優れた不織布製】ホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。

用途【厚手生地】丈夫【持ち運びに】靴やバッグの持ち運び、入れ替えなどに。 材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)40 寸法(幅W×長さL)(mm)300×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする