活性炭消臭巾着

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59223791 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

【通気性に優れた不織布製の靴収納巾着袋】通気性に優れた不織布×活性炭×珪藻土で靴やスリッパ、上履きなどを脱臭・調湿しながら保管。

用途
【丈夫な厚手生地・旅行の荷物の仕分けに】厚手の不織布なので丈夫で破れにくく、旅行の際の荷物の仕分けなどにも使える。
【巾着タイプでシューズの持ち運びに便利】軽量でかさばらないので靴の持ち運びに便利。出し入れがスムーズな巾着タイプ。
【鞄・タオル・衣類・小物などの収納にも】靴や上履きを収納するのはもちろん、バッグやタオル、小物類の収納にも使える。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土 グレー 質量(g)75 寸法(幅W×高さH)(mm)300×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする