アストロ
アストロの バス用品
アストロの その他浴室用品
お風呂ぬくぬく 保温アルミシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59223809
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
【 保温効果抜群 】お湯の上に浮かべるだけで温かさ長持ち。
用途
【 お風呂のふたと併用 】お風呂のふたと併用すれば、効果はさらにアップ。追いだきの回数も減らせる。
【 浴槽サイズに調整可能 】浴槽のサイズに合わせて、ハサミなどでサイズカット。
【 発泡ポリエチレンの保温力 】お風呂のお湯を冷めにくくする発泡ポリエチレンの保温力。
材質
アルミ蒸着シート・発泡ポリエチレン
色
シルバー
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×1200