アストロ
アストロの 洗濯用品
アストロの 洗濯ネット
平干しネット 1段 セーター用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59223818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
【便利な平干しネット】通気性の良いメッシュ素材でできた、デリケートな衣類などを干すのに便利な平干しネット。
用途
【衣類の型崩れを防止】平干しネットを使うことで、衣類の型崩れや伸び、ハンガーや洗濯バサミの跡がつくのを防止。
【収納ゴムバンド付き】フック部分は360度回転・風飛び防止のロック機能付きで使いやすく、下部に収納ゴムバンド付き。
【様々なものが干せる】セーター、下着、靴下、枕、帽子、クッション、ぬいぐるみなどをサッと置いてすぐ干せて便利。
材質
ポリエステル・鉄・プラスチック
色
ホワイト&ピンク
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【使用時】780×610×450
注意
※お子さまには開閉させないでください。
※収納ゴムバンドを外し本品を広げる際、勢いよく開く場合がありますのでご注意ください。
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※破損の原因となりますので、重たすぎるものをのせないでください。