毛布保存袋 紺

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59223827 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの毛布をホコリから守り保管。

用途【中身が分かる透明窓付き】前面に大きな透明窓があるので収納したまま中身の確認ができる。【毛布の出し入れスムーズ】ダブルスライダーでコの字に大きく開くので毛布の出し入れがスムーズ。【使わないときはたためる】使わないときは折りたためてスリムになるので隙間などに片付けられる。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン ネイビー 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230 収納の目安厚手毛布2枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする