座ぶとん保存袋(紺)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59223861 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

【通気性に優れた不織布製の収納袋】通気性の良い不織布製の収納袋。

用途
座布団を収納時のホコリなどの汚れから守る。通気性の良い不織布製で湿気やニオイがこもりにくい。急な来客の際にも取り出してすぐに使用できる。
大きく開くファスナーで座布団の出し入れがしやすい。
中身の見える透明窓付きで、袋を開けなくても収納物が確認できます。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン ネイビー 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×540×410 収納の目安座布団5〜7枚(厚さにより異なる)・銘仙判(Mサイズ/55×59cm)なら5枚・木綿判(Sサイズ/51×55cm)なら7枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする