持ち手が便利 活性炭衣類整理袋 小

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59223888 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

【通気性の良い不織布×活性炭を使用】通気性の良い不織布×活性炭シートを使用した収納ケース。衣類をホコリから守り保管。

用途【横向きと縦向きの2種類の持ち手付き】横向きと縦向きの2種類の持ち手付きで、収納場所からの取り出し・持ち運びが簡単。【活性炭の力で衣類を脱臭しながら保管】活性炭の力でにおいの元となる物質を吸着。オフシーズンの衣類を脱臭しながら保管。【衣類の出し入れスムーズ・透明窓付き】ダブルスライダーで3辺が開くので衣類の出し入れがスムーズ。中身が見える透明窓付き。 材質[本体]ポリプロピレン [中材]活性炭シート [透明窓]ポリエチレン 質量(g)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×250 収納の目安セーターなどの厚手衣類なら:6〜8枚・Tシャツなどの薄手衣類なら:24〜28枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする