羽毛布団を小さく収納するケース 紺

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59223915 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【軽圧縮】 押さえベルトでとめるだけでコンパクト収納

用途
【簡単コンパクト収納】軽圧縮なので羽毛を傷めにくく、ふかふか感や暖かさを次のシーズンまでキープ。
【通気性に優れた不織布製】羽毛布団をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。
【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので、次に使うとき探す手間が省ける。
【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる羽毛布団も出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン ネイビー 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150 収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする