アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
羽毛布団収納袋持手付 シンプルグレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59223931
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの羽毛布団をホコリから守り保管。
用途
【立てて保管・透明窓付き】縦型でクローゼットなどに立てて収納でき、中身が見える便利な透明窓付き。【持ち手で簡単に持ち運び】持ち手付きでクリーニングに出す際や引っ越しの際なども持ち運びがしやすい。【コの字ダブルファスナー】ダブルジップファスナーでコの字に大きく開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×500
収納の目安
羽毛布団1枚シングル〜ダブルサイズまで