羽毛布団保管袋 持ち手付(ブラウン)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59223940 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【通気性のよい不織布製】オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリなどからガード。

用途すっきり収納】かさばる羽毛布団を押し入れやクローゼットにすっきり収納できる。【透明窓で中身が分かる】中身が見える透明窓付き。何を収納したのか一目でわかって便利。【大きく開くファスナー】3方が大きく開くので羽毛布団の出し入れがスムーズ 。 材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×200×470 収納の目安羽毛布団1枚シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする