アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ハンドル付衣類整理袋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59223949
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕切り 持ち手付き 衣類収納袋 通気性の良い不織布がホコリなどの汚れをガード
用途
【通気性の良い不織布製の衣類収納ケース】通気性が良く、湿気やにおいがこもりにくい不織布製の衣類収納ケース。
【仕切り付きでたたんだ衣類を崩さず収納】中央に仕切りが付いているので、たたんだ衣類の形を崩さず収納できる。
【衣類を埃から守る・中身が分かる透明窓】オフシーズンの衣類をホコリから守り保管。透明窓付きで中身の確認が可能。
【ハンドル付き・衣類が出し入れしやすい】両サイドに持ち手付きでクローゼットや押入れからの出し入れ、移動も簡単。ダブルジップファスナーで3辺が開くので、し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×250×350
収納の目安
薄手シャツなら24〜28枚・セーターやトレーナーなら6〜8枚