EVA半透明タオルストッカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224010 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【下から取り出せるタオルストッカー】たたんだタオルを上から入れて、下から1枚ずつ取り出せるタオル収納ケース。

用途【前面がガバッと開くので入れやすい】中央のファスナーで前面がガバッと開くので、スムーズにタオルが入れられる。【ひもで壁掛け・便利なポケット付き】ひもで洗面所などの壁面に吊り下げて使える。両サイドに小物入れポケット付き。水に強いEVA素材と乾きやすいポリエステルを使用しているので、お手入れが簡単。【中のタオルがほどよく透けて見える】半透明で中のタオルがほどよく透けて見えるので、残りのタオルの枚数が分かる。ボックスティッシュやソフトパックティッシュの保管にもちょうどよいサイズ。 材質[本体]ポリエステル・EVA・ポリプロピレン、[底板]ポリエチレン ホワイト(半透明) 質量(g)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×330 収納の目安フェイスタオル程度のサイズのタオルなら6〜12枚・フェイスタオル程度のサイズのタオルなら6〜12枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする