アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
汚れをふせぐふとん干しシート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【汚れ防止布団干しシート】ベランダやバルコニーで布団を干す際に、外壁や手すりの汚れが布団に付着するのを防ぐ不織布製シート。
用途
【ズレ・風飛び防止ヒモ付】両サイドのヒモを結ぶことでシートのズレを防止し、風で飛ばされにくい。
【折りたたむとコンパクト】使わないときは折りたたむとと小さくなるのでかさばらず、繰り返し使える。
【布団を清潔に干せて便利】シートの上に布団をのせることでベランダ掃除の手間も省け、汚れを気にせず清潔に干せる。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
240
寸法(幅W×長さL)(mm)
1600×2200
適合サイズ
敷き布団ダブルまで