アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
タオル保管ケース 和柄 紺 ラミネート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224046
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【便利なタオルストッカー】ラミネート加工により水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができるのでお手入れが簡単。
用途
【大きく開いて入れやすい】中央のファスナーでパカッと大きく開くので、スムーズにタオルが入れられてストレスフリー。
【吊り下げヒモ・透明窓付】洗面所やキッチンなど、お好きな場所の壁に吊り下げられるヒモ付き。透明窓で残りが見える。
【汚れてもお手入れが簡単】ラミネート加工により水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができるのでお手入れが簡単。
材質
ポリプロピレン(ラミネート加工)・ポリエチレン
色
ネイビー
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×310
収納の目安
フェイスタオル程度のサイズのタオル:6〜12枚・ボックスティッシュ・ソフトパックティッシュ:5〜6個