マチ付スーツバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224098 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【通気性に優れた不織布製】大切な衣類をホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。

用途【取り出しやすいセンターファスナー式】大きく開くファスナーで出し入れもラクラク。ハンガーにかけたまま出し入れできる。【厚手の生地】しっかりとした厚みの不織布なので丈夫で破れにくい。【2着掛けられます】マチ付のゆったり収納。フック穴が2つあるので2着掛けられます。フック穴はハトメで補強。【持ち運びに便利】上下に持ち手がついているから、折りたたんで持ち運べます。ポケット付き:背面には、シャツやネクタイ、靴下など小物を入れられるファスナー付ポケットがあります。 材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(cm)60×120 マチ(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする