活性炭着物収納ケース スリム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224116 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【活性炭のチカラで消臭しながら保管】活性炭のチカラで大切な着物や浴衣を消臭しながら保管。

用途【通気性に優れた不織布・破れにくい】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。【ネームホルダー付き・折りたためる】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。使わないときは折りたためてコンパクトに。【持ち手付き・スリムで収納しやすい】両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。スリムなのでクローゼットの上部の棚やベッド下などにも収納しやすい。 材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン グレー 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×400×70 収納の目安たとう紙に入った着物(浴衣)なら1〜2枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする