曜日別特売
- ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん アストロ 59224220

- ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん アストロ 59224220
- ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん アストロ 59224220
- ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん アストロ 59224220
- ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん アストロ 59224220
- ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん アストロ 59224220
- ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん アストロ 59224220

ドライ&ドライ 防ダニ抗菌防臭!吸湿Tシャツくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59224220品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【抗菌防臭・防ダニ吊り下げ除湿シート】抗菌防臭効果をプラスした吊り下げ除湿シート。抗菌繊維が細菌の増殖を抑えることで気になるにおいを防ぐ。

用途【高吸湿特殊繊維で湿気をぐんぐん吸収】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある特殊繊維を使用。クローゼット内やハンガーに掛けてぐんぐん除湿。【防臭しながら除湿しダニの繁殖を抑制】湿気を吸収することでダニの繁殖を抑制。湿気を取りながら防ダニ効果を発揮し衣類を大切に保管できる。【繰り返し使用可能・湿度センサー付き】使用場所によって使い分けできるフックとループ付き。タンスの引き出しや収納ケースの中に入れてもOK。湿気を吸っても天日干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。材質質/ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%、フック:ポリプロピレン[ポリエステルの内の13%は抗菌防臭効果のある繊維を使用]ブルー質量(g)101備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。寸法(幅W×長さL)(mm)500×500(フック含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする