アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 防虫剤
クローゼット衣類カバーL シンプルグレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224238
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【衣類をまとめて保管】オフシーズンの洋服をまとめてホコリなどの汚れから守ります。
用途
【マチ付きでゆったり・シワになりにくい】シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままでき、スーツのジャケット、ロングコート、ワンピース、ドレス、礼服、喪服などの保管に。
【通気性が良く収納に適している不織布製】通気性に優れた不織布製。不織布は通気性が良く湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。
【センターファスナー・透明窓・防虫剤入れ】大きく開いて出し入れしやすいセンターファスナー。ハンガーに掛けたまま衣類の出し入れができる。中身の見える透明窓と防虫剤用ポケット付き。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
280
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×350×1350