アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ハンガーラックカバー プチローズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224281
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
【ハンガーラック用カバー】通気性の良い不織布でハンガーラックに掛けた衣類をホコリから守る。
用途
【中の衣類が見える透明窓】大きめの透明窓で中の衣類が見えるので、探す手間が省けて時短にも。【固定ひもでずり落ち防止】両サイドのひもをパイプの端部分に結び付けるだけ。ずり落ちを防止。【スリットから出し入れ可】中央に面ファスナー付きのスリットがあり衣類の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト系
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1100